デジタルノギスカーボンFミニ

デジタルノギスカーボンFミニ - SK11デジタルノギスカーボンFミニ - SK11デジタルノギスカーボンFミニ - SK11デジタルノギスカーボンFミニ - SK11

持ち運びに便利なミニタイプのデジタルノギスです。
ポケットなどへの収納に便利なクリップ付です。
比較測定、間接測定もできるZEROセット機能付です。
電池の消耗を防ぐオートOFF機能付です。
読み取った数値を固定・保持できるHOLD機能付です。

用途外径、内径、段差の測定。付属品モニター用電池材質本体:カーボンファイバー、モジュール:ABS樹脂測定範囲(mm)0.1~75精度(mm)±0.1最小読取値(mm)0.1使用可能温度範囲0~40度使用電池LR54(ボタン電池)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12307596EDV-75
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする