ZAK超速木工用レシプロソー

ZAK超速木工用レシプロソー - SK11ZAK超速木工用レシプロソー - SK11

レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。
窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。
本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。
木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。

用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、リョービ、MCCなど内容量1セット(3枚)
注意
※用途以外にはご使用にならないで下さい。ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認下さい。無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。切断する素材に合った刃をお選びください。作業時は保護メガネや防塵マスクなどをご使用ください。ご使用になる本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。刃先の交換は革手など使用し怪我に注意して行ってください。使用後は全体が高温になりやすいのでやけどにご注意ください。ブレードを交換するときはAC電源タイプの本体はコンセントを抜き、DCバッテリータイプの本体はバッテリーを外して行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12307490SWS-0210/3
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする