曜日別特売

ナイロンタワシ 荒目 黒

ナイロンタワシ 荒目 黒 - SK11ナイロンタワシ 荒目 黒 - SK11ナイロンタワシ 荒目 黒 - SK11ナイロンタワシ 荒目 黒 - SK11ナイロンタワシ 荒目 黒 - SK11

オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。
柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。
水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。
太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。

用途門扉・トタンのサビ落とし、塗装はがし、金属部品のサビ落とし。仕様荒目粒度150寸法(mm)150×230繰り返し・詰め替え2内容量1枚
注意
※ご使用前にはさしつかえない部分でお試し下さい。
※光沢のあるもの、また傷がつくと困る場所には絶対に使用しないでください。
※エアー工具、電動工具などへ取り付けてのご使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12307228#150
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする