TW防じん防毒マスク

TW防じん防毒マスク - SK11TW防じん防毒マスク - SK11TW防じん防毒マスク - SK11TW防じん防毒マスク - SK11TW防じん防毒マスク - SK11

防じん防毒マスクです。
溶接作業・農薬散布(粉剤・水和剤)・石綿作業・塗装作業に使用出来ます。
前方への張り出しを抑えたスリムデザインです。
肌に優しいシリコーンゴム製です。
フィルタ・吸収缶の交換が簡単です。
作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取り付けられます。

用途防じん・防毒マスク。種別防じん・防毒マスク適合吸収缶(有機ガス用)M-102-X/OV・M-102-T/OV・M-102-XS/OV。(ハロゲン)酸性ガス用M-102-X/HG/AG。(乳剤用)M-102-XS/OV・水和剤粉剤M-151-T2。材質(面体)シリコーン:ポリエステル、ポリウレタン:ポリアセタール、パルプ:ポリエチレン対応フィルタ・吸収缶対応商品タイプ本体内容量1個
注意
※金属部品は使用していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
取付個数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12306318M-150(TW02S)半面タイプ1
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする