ZAK 竹挽用レシプロソー

ZAK 竹挽用レシプロソー - SK11ZAK 竹挽用レシプロソー - SK11

レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。
竹の伐採や切断、枝払いに最適です。
本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。
竹専用でより早く竹を切るための刃で、その他の材料は切れません。

用途孟宗竹、真竹、その他竹の切断。材質炭素工具鋼ピッチ(mm)2.3適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ長さ(mm)210板厚(mm)0.9内容量1枚
注意
※切断能力は電動工具により大きく異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
長さ(mm)
板厚(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12307325SSB-02102.32100.9
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする