曜日別特売

GJコンベックス 2555H

GJコンベックス 2555H - SK11GJコンベックス 2555H - SK11GJコンベックス 2555H - SK11GJコンベックス 2555H - SK11GJコンベックス 2555H - SK11GJコンベックス 2555H - SK11

携帯に便利なコンベックスホルダー付です。
衝撃に強いゴムジャケットカバー付です。
一人での測定に便利な強力マグネット付フックです。
目盛は耐摩耗に強い、ナイロンコートテープです。
信頼のJIS1級目盛テープです。

用途長さの測定。仕様コンベックスホルダー付材質ケース:ABSテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級材質(テープ)テープナイロンコート目盛種別両面内容量1個
注意
※コンベックスホルダーは、コンベックス本体を完全に固定するものではありません、高所で作業される際などは必ず落下防止コードを取り付けてください。分解、加工しないで下さい。本来の用途以外では使用しないで下さい。テープなどに、曲り、ひび割れが生じた際は使用しないで下さい。
※コンベックスホルダーはベルトに完全に固定するものではありません。ゆるみの無い事を十分にご確認いただいてから使用してください。防塵構造ではありません、粉じんの多い所では使用しないで下さい。使用時は安全の為、保護メガネなどを着用してください。テープはゆっくりと引き込んでください、けがの恐れがあります。STOPマーク以上は引き出さないで下さい。
※電気との接触はしないで下さい。感電の恐れがあります。テープバネは水に濡らさないで下さい。サビやバネ破損の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12305049SGJ-2555-H
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする