曜日別特売

お風呂クリーナー

お風呂クリーナー - SK11お風呂クリーナー - SK11お風呂クリーナー - SK11お風呂クリーナー - SK11

お風呂の汚れ落とし用クリーナーです。
対象物につきやすい汚れを落としやすくする成分を配合しております。
汚れを落とした後に、別売のコーティングクロスを使用すると、汚れがつきにくい状態を維持します。
クリーナーをスポンジにつけ、擦るだけで簡単に汚れ落としができます。
清掃作業のプロも使用する、浴槽の黄ばみや湯垢の汚れを落とすことに特化した商品です。

用途お風呂の日々の清掃、浴槽の黄ばみや湯垢などの汚れ落とし。セット内容クリーナー、手袋、スポンジ材質スポンジ:ポリエステル不織布・ウレタンスポンジポリエステル不織布・ウレタンスポンジ、手袋:ニトリル、クリーナー成分:研磨材・ポリオキシレンアルキルエーテル・D-リモネン・酵素容量(mL)【クリーナー】40使用可能材質お風呂(FRP・ホーロー・人工大理石など)スポンジサイズ(mm)75×45×30繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※使用用途以外には使用しないで下さい。開封後は、なるべく早く使い切って下さい。皮膚や目に直接入らないように、付属の手袋や、必要に応じて、安全メガネなどの保護具を着用して下さい。特に、肌の弱い方は、注意しながら作業を行って下さい。
※万が一、付着した場合には、衣類や皮膚を水で洗浄してください。また、目に入った場合には、15分ほど水で洗い流し、医師へご相談下さい。本品には研磨材が配合されています。作業前に、必ず、対象物の支障のない部分で試してから、ご使用ください。キズが入る恐れもありますので、ご注意下さい。
※汚れの状態・環境によっては、汚れが落ちない場合もあります。あらかじめご了承ください。大理石など、天然素材の浴槽には使用しないで下さい。キズをつける恐れがあります。
※使用中・保管時には、火気や加熱を避け、高温体との接触を避けて下さい。幼児や子供の手の届かない所に保管して下さい。
※クリーナーを廃棄する場合には、ティッシュなどに染み込ませてから、可燃物として処理して下さい。スポンジについては、ティッシュや布ウエス、又は研磨剤の入っていないナイロンタワシ超細目・無砥粒でも代用が可能です。
※対象物の状況・状態や、施工の仕方によって、効果に差が出ることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12305329KEC-4
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする