オールステンRJ 2555

オールステンRJ 2555 - SK11オールステンRJ 2555 - SK11オールステンRJ 2555 - SK11

錆に強い、オールステンレス製コンベックスです。
金属部品は、サビに強いステンレス製です。
信頼のJIS1級目盛テープです。
衝撃に強いラバージャケット付です。

用途長さの測定。材質ケース:ABSテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級材質(テープ)ステンレステープナイロンコート内容量1個
注意
※分解、加工しないで下さい。本来の用途以外では使用しないで下さい。
※テープなどに、曲り、ひび割れが生じた際は使用しないで下さい。
※防塵構造ではありませので粉じんの多い所では使用しないで下さい。
※使用時は安全の為、保護メガネなどを着用してください。
※テープはゆっくりと引き込んでください、けがの恐れがあります。STOPマーク以上は引き出さないで下さい。
※電気との接触はしないで下さい。感電の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12305006SSRJ-2555
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする