SK11
オールステンロック 2555
錆に強い、オールステンレス製コンベックスです。
金属部品は、サビに強いステンレス製です。
信頼のJIS1級目盛テープです。
用途
長さの測定。
材質
ケース:ABS
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
JIS規格
JIS1級
材質(テープ)
ステンレス
テープ
ナイロンコート
内容量
1個
注意
※分解、加工しないで下さい。本来の用途以外では使用しないで下さい。
※テープなどに、曲り、ひび割れが生じた際は使用しないで下さい。
※防塵構造ではありませので粉じんの多い所では使用しないで下さい。
※使用時は安全の為、保護メガネなどを着用してください。
※テープはゆっくりと引き込んでください、けがの恐れがあります。STOPマーク以上は引き出さないで下さい。
※電気との接触はしないで下さい。感電の恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12304988
SS-2555
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください