KAITENマルチホルダー

KAITENマルチホルダー - SK11KAITENマルチホルダー - SK11KAITENマルチホルダー - SK11KAITENマルチホルダー - SK11

ほとんどのメーカー製コンベックスに対応したホルダーです。
専用アタッチメント不要で、ほとんどのメーカー製コンベックスを脱着できるコンベックスホルダーです。
ホルダーは回転式のため、横ベルト・縦ベルトに装着可能です。
ワンタッチでコンベックスの脱着が可能です。
作業ベルト装着部分は開閉式のため、腰ベルトの装備を外さずに、途中部分から取り付け可能です。

用途コンベックスの収納、携帯用ホルダー。材質本体:ABS樹脂、金属部分:ステンレス取付可能コンベックスサイズ:ベルトクリップ幅が30mm以下質量(g)約90取付可能ベルトサイズ(mm)幅60以下、厚さ6以下内容量1個
注意
※ベルトクリップの形状により、一部取付不可能なコンベックスもあります。ご注意ください。コンベックスの取付は確実に行い、安全を確認してからご使用ください。本製品に故障や亀裂が生じた場合はご使用をおやめください。取り付けるコンベックス本体のサイズ・形状によってはホルダーと本体が擦れてキズが付く場合がございます。本製品は落下防止製品ではありません、落下防止には安全コードと一緒にご使用ください。絶対に分解しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12305067SKMBH-F
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする