SK11
GJコンベックス 2555
一人での測定に便利なマグネット付コンベックスです。
衝撃に強いゴムジャケットカバー付です。
目盛は耐摩耗に強い、ナイロンコートテープです。
信頼のJIS1級目盛テープです。
用途
長さの測定。
材質
ケース:ABS
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
JIS規格
JIS1級
材質(テープ)
鉄
テープ
ナイロンコート
目盛種別
両面
内容量
1個
注意
※分解、加工しないで下さい。本来の用途以外では使用しないで下さい。テープなどに、曲り、ひび割れが生じた際は使用しないで下さい。電気との接触はしないで下さい。感電の恐れがあります。テープバネは水に濡らさないで下さい。サビやバネ破損の原因になります。防塵構造ではありません、粉じんの多い所では使用しないで下さい。
※使用時は安全の為、保護メガネなどを着用してください。テープはゆっくりと引き込んでください、けがの恐れがあります。STOPマーク以上は引き出さないで下さい。使用時は安全の為、保護メガネなどを着用してください。テープはゆっくりと引き込んでください、けがの恐れがあります。STOPマーク以上は引き出さないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12305031
SGJ-2555
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください