お掃除ヘラセット 水回り

お掃除ヘラセット 水回り - SK11お掃除ヘラセット 水回り - SK11お掃除ヘラセット 水回り - SK11お掃除ヘラセット 水回り - SK11お掃除ヘラセット 水回り - SK11お掃除ヘラセット 水回り - SK11

水回りのお掃除に特化したセットです。
スポンジ付きヘラと溝汚れに最適なヘラのセット品です。
溝汚れ、シンクの磨き、水道栓、目地の掃除に最適です。
スポンジ付き、水回り洗い用、水道蛇口の根元や風呂の目地洗浄に複数サイズでマルチに対応できます。
柄付きのため、細部や手の届かない部分をこすれます。

用途シンクや水道蛇口の磨き掃除。セット内容溝汚れ落としヘラ40mm、スポンジ付きヘラ(5mm・10mm)、スポンジ付きヘラコーナー用材質本体:ポリアセタール、スポンジ部:ポリエチレンフォーム材質(刃)ステンレス内容量1個
注意
※刃先は薄く、金属でできています。取り扱いには注意してください。
※表示用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12304918ミズマワリ
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする