SK11
インパクトフックマキタ用 W
安心感のある両側固定のインパクトフックです。
マキタTD173にも対応したフックです。
一瞬で腰回りのカラビナに簡単着脱できます。
落下防止コードを取り付けできる機構になっています。
用途
インパクトドライバー・インパクトレンチに取り付けて腰回りに携帯。
仕様
右手・左手兼用
付属品
取付用ネジ
適合
マキタ14.4V・18V機(TD173適合)
材質
スチール
色
ブラックメッキ
不適合
10.8V、40Vmax
内容量
1個
注意
※機種やご使用のバッテリーの形状によっては装着できない場合がございます。ゆるみがないようにしっかり装着してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12306397
SIH-WR-MW
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください