曜日別特売

トゲが刺さりにくい手袋

トゲが刺さりにくい手袋 - SK11トゲが刺さりにくい手袋 - SK11トゲが刺さりにくい手袋 - SK11トゲが刺さりにくい手袋 - SK11

柔らかくて軽い+丈夫なマイクロファイバー生地を採用しています。
トゲのある植物、硬い枝が多い雑木での作業におすすめな手袋です。
手のひらにパッド加工しているため、トゲなどが刺さりにくいです。
洗濯して何度でも使用することができます。

用途園芸用。材質表側:ナイロン・ウレタン、裏側:ポリエステル、手のひらパッド:ポリウレタンサイズLL入数(双)1機能軽量内容量1双
注意
※高温になる所や火気等に近づけないようご注意ください。火災の原因になることがあります。
※直射日光やあまのあたる場所、高温多湿になる場所に放置しないでください。退色や劣化、カビが発生する原因になります。
※小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
※用途以外のご使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12307499STS-LL
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする