エアタッカーT425L

エアタッカーT425L - SK11エアタッカーT425L - SK11エアタッカーT425L - SK11エアタッカーT425L - SK11

確実な単発打ちステープル釘打機です。
1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。
作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。
ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。
本体質量約750gの軽量樹脂製ボディ製です。

用途木材の固定や各種シート材の木材への貼り付け作業など。仕様【ステープル装填】100本セット内容本体、サンプルステープル、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書材質鉄、樹脂寸法(mm)【ステープル】肩幅:4、足長:10~25(4Jステープル)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188本体質量(g)730使用空気圧力(MPa)0.5~0.8内容量1台
注意
※ご使用前に付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
※本製品単体ではご使用いただけません。別途エアーコンプレッサー、エアーホース等をお買い求めください。
※本体の調子を保つため使用前後と1000本内ごとに空気接続口から注油(1~2滴)を行ってください。注油の量や頻度が多いと、排気口からの油の吹出量が多くなりますので注意してください。注油によって排気口からはエアーだけではなく、本体内部の汚れや水分が油と一緒に廃棄されますので、吹き出てきた場合はウエスなどでふき取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12306747SA-T425L-X1BG
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする