曜日別特売

お掃除メラミン&不織布セット

お掃除メラミン&不織布セット - SK11お掃除メラミン&不織布セット - SK11お掃除メラミン&不織布セット - SK11

ご家庭での汚れ落しに最適です。
耐久性の高い、メラミンスポンジを使用しています。
平面だけではなく、曲面での作業性も高い、柔軟性に優れた不織布を使用しています。
鉄・アルミ・ステンレス・真鍮・銅などの幅広い対象物に使用可能です。

用途水垢や、タイルなどの汚れ落し。材質不織布粒度不織布:800メラミンスポンジ:白色、不織布:ネイビー本体寸法(mm)約100×50×25繰り返し・詰め替え2内容量1個
注意
※使用用途以外では使用しないでください。作業可能対象物の確認した上で、作業を行ってください。また、研削力が高い製品になっておりますので、作業前には、対象物の支障のない箇所で試してからご使用ください。
※作業前と作業後で、対象物の風合いが変化することがございます。また、新品や新品同様のもの、キズが入ると困るものなどへは使用しないでください。すべての汚れ・サビなどを落とすわけではありません。対象物の汚れやサビの状況、その他の要因によって効果が出ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12305390#800
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする