デザインメジャーAS

デザインメジャーAS - SK11デザインメジャーAS - SK11デザインメジャーAS - SK11デザインメジャーAS - SK11デザインメジャーAS - SK11デザインメジャーAS - SK11デザインメジャーAS - SK11デザインメジャーAS - SK11

テープを引き出せば自動で止まるオートストップタイプのコンパクトメジャーです。
テープを引き出せば自動で止まり、ボタンを押せば引き込まれるオートストップタイプです。
ケースはコンパクト設計で小型化を実現し、持ちやすく携帯性にも優れています。
テープは両面印刷目盛りを採用しています(表面JIS1級)。

用途長さの測定。材質ケース:樹脂JIS規格JIS1級(表面目盛りに限る)材質(テープ)内容量1個
注意
※安全の為にご使用の際は保護手袋を着用してください。テープの引き出し、引き込みには十分注意してください。STOPマーク以上は引き出さないでください。
※非絶縁工具です。感電には十分注意してください。ケースやテープに破損・ひび割れ等が生じた場合は使用を中止してください。分解は絶対にしないでください。本来の用途以外では使用しないでください。
※水濡れにご注意ください。テープ、バネは鉄製です。サビの発生原因となります。
※品質の維持を目的とし、予告なく仕様変更を行う場いいがございます。あらかじめご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12305110SDM-1620AS162
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
12305119SDM-1635AS163.5
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
12305128SDM-1955AS195.5
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
12305137SDM-2555AS255.5
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
12305146SDM-2575AS257.5
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする