SK11
ラバロンショートタップ 3P
ねじれにくいソフトコードです。
ねじれに強いソフトコードです。
タンスの後ろや事務机の陰に最適です。
用途
ショートタップ。
色
アソート(色指定不可)
全長(m)
0.35
電線仕様
VCT
容量(A)
15
コード種類
2芯三ツ口
内容量
1本
注意
※過熱の原因になりますので、コードは束ねたまま使用しないでください。
※電線許容を超える電流を流さないでください。
※雨中では使用しないでください。
※プラグを抜く時はコードを引っ張らないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12317536
15AX0.35M
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください