ソケットセット

ソケットセット - SK11ソケットセット - SK11ソケットセット - SK11

チタン製マフラーのヒートグラデーションを彷彿とさせる美しく存在感ある色調です。
ソケットホルダーはワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
面接触形状は六角ボルト・ナットに面で接触することで応力を分散させボルト・ナットの角を痛めにくい設計です。

用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。仕様ソケットホルダー付き差込角(mm)9.5(3/8インチ)サイズ(mm)8・10・12・13・14・17・19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12312591SHS307M-P
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする