曜日別特売

リバーシブルマルチマット

リバーシブルマルチマット - SK11リバーシブルマルチマット - SK11

裏と表の模様が異なるマルチマットです。
裏と表の柄が異なる為、万が一汚しても裏返して使用できます。

用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。材質【生地】ポリエステル【中綿】ポリエステル・再生綿長さ(mm)12幅(mm)900高さ(mm)1800内容量1枚
注意
※使用用途以外のご使用方法はお止めください。
※火気等の近くでのご使用はお止めください。
※ご使用前に傷・破損が無いかをご確認の上ご使用願います。
※洗濯はできません。
※保管の際はお子様等の手の届かない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12317570SCMR-918RB
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする