曜日別特売

ワンタッチ荷締ベルト

ワンタッチ荷締ベルト - SK11ワンタッチ荷締ベルト - SK11ワンタッチ荷締ベルト - SK11ワンタッチ荷締ベルト - SK11ワンタッチ荷締ベルト - SK11ワンタッチ荷締ベルト - SK11ワンタッチ荷締ベルト - SK11ワンタッチ荷締ベルト - SK11

ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。
ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。
誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。
長さ調整は自由自在です。

用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。材質ベルト:ポリエステル、バックル:樹脂ベルト幅(mm)25全長(m)2端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル破断荷重(kN)1.0(102kg)使用荷重(kN)最大0.25(25kg)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12317509PT-2520LGライムグリーン
オープン
319
351(税込)
当日出荷
返品不可
12317518PT-2520BKブラック
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
12317527PT-2520CTコヨーテ
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする