スタンド式排液袋 2L 50 枚入

スタンド式排液袋 2L 50 枚入 - あしかメディ工業スタンド式排液袋 2L 50 枚入 - あしかメディ工業

目盛を省き、シンプルな形状にすることで、コストを抑えました。
「袋タイプ」のため、保管・移動が省スペースで可能です。廃棄の際もかさばりません。
「自立式」のため、安定して作業ができます。
「チャック付」のため、移動するときにこぼす心配がありません。

用途ウロバッグやドレナージバッグ排液時の受け袋です。材質ポリプロピレン寸法(mm)横270×縦250×マチ80容量(mL)2000質量(g)約11内容量1袋(50枚)
注意
※排液後、移動の際は袋の上部を持ち、落とさないように気を付けてください。
※内容物を廃棄した後の袋は指定のごみ箱に捨ててください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12309660N10094
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする