SK11
充電式ピタガン
色々なものを簡単に接着します。
充電式なので、コンセントが無い場所でも作業が行えます。
無動作時に電源オフ機能がついて安全です。
用途
木工製品の修理、リース作り、プラモデルやおもちゃの組み立てなど。
電圧(V)
3.6
バッテリー
内蔵:リチウムイオン蓄電池
充電時間
約3時間
コード長さ(cm)
約25
バッテリー容量(mAh)
2000
危険物の類別
非危険物
コード種類
充電:USB/MicroUSB-C
標準作業時間
約40分
内容量
1個
注意
※この製品は安全に責任を負う人の監視、または指示がない限りは、補助を必要とする人(子供を含む)に単独では使用させないでください。この機器で遊ぶことがないよう、子供を監視してください。子供の手が届かないところに保管し、いたずらをしないよう注意してください。接着用、充填用以外には使用しないでください。
※使用中はピタガンのノズル部分が高温になります。手を触れないでください。やけどに注意してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12310877
SGP-36VLi-RE
レッド
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12310886
SGP-36VLi-GR
グリーン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12310895
SGP-36VLi-BL
ブラック
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください