曜日別特売

小型ドリルチャック限定品

小型ドリルチャック限定品 - SK11小型ドリルチャック限定品 - SK11

小型チャックで狭い所での作業もOKです。
キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。
軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。
チャックハンドルが不要です。
回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。

用途充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。適合機種充電ドリル・電気ドリルタイプ正回転専用軸(mm)6.35六角軸取付可能寸法(mm)1.5~6.5チャック径(mm)6.5内容量1個
注意
※インパクトドライバーでのご使用はおやめ下さい。
※ホールソー・木工ギムネのような高トルクが必要とされる作業にはキー付きチャックをご使用下さい。
※アクセサリーの取り付け交換は、必ず電源を切ってから確実に行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12317396EDCK-02BP
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする