SK11
ノギス
メッキ加工を施してあり、サビや汚れに強いです。
本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値を読み取ります。
用途
本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値の測定。
外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定。
付属品
収納ケース
材質
ハイカーボン、スチール鋼、ハードクロームメッキ
測定範囲(mm)
0.05~150
精度(mm)
0.1
最小読取値(mm)
0.05
内容量
1個
注意
※用途以外の使用はしないで下さい。
※ご使用前に本体の油、ホコリなどを拭き取って下さい。
※このノギスの精度を超える、精度を必要とする作業には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12310448
150MM
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください