曜日別特売

スイングアップホルダー

スイングアップホルダー - SK11スイングアップホルダー - SK11スイングアップホルダー - SK11スイングアップホルダー - SK11スイングアップホルダー - SK11スイングアップホルダー - SK11スイングアップホルダー - SK11スイングアップホルダー - SK11

最小限の動作で着脱可能で、上下に揺れても外れないホルダーです。
フック・ホルダーがセットなので、カラビナ不要で腰に携帯できます。
電動工具本体を回しながら上にあげる最小限の動作でホルダーから外せます。
ベルトに途中からさせるホルダーで、腰回りの装備に簡単に追加できます。
上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。
フックは付けたままでもケースに収納できます。

用途インパクトドライバー・インパクトレンチに取り付けて腰回りに携帯。付属品取付用ネジ材質スチールメッキ内容量1個
注意
※機種やご使用のバッテリーの形状によっては装着できない場合がございます。ゆるみがないようにしっかり装着してください。
※本製品に対して、改造(溶接、切断加工等)加えないでください。強度が低下する恐れがあり、破損等、事故の原因となるので絶対にしないでください。
※本製品を装着、インパクトドライバーを吊り下げた場合、ホルダーの特殊形状により抜けにくくなっていますが無理な傾き、とび跳ねる等、作業者の体制、動きにより抜け落ちる危険性があります。
※作業現場とその周辺の安全確認と電動工具本体自体に落下防止コードを装着し、落下には十分注意して作業を行ってください。
※万が一の落下による電動工具本体の保証は致しかねます。ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12313135SUH-MSETマキタマキタ10.8V・14.4V・18V・40Vmax機
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12313151SUH-HSETハイコーキハイコーキ10.8V・14.4V・18V・36V機
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする