マリンテック
配線カバー(2個入り/1SET)
室内への漏水を防止
5.5SQまでのケーブルに使用可
白色
付属品
4mmステンレス製タッピングネジ6本
材質
対候性樹脂(ナイロン製)
質量(g)
14
縦×横×高さH(mm)
76×66×27
適合電線サイズ(sq)
5.5(AWG12)以下
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12309529
WC1-RW
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください