マリンテック
配線カバー(2個入り/1SET)
室内への漏水を防止
ステンレス製
2SQまでのケーブル以下に使用可
Mサイズ品(Sサイズの型式はWC1-SS)
材質
サビに最も強いSUS316製
質量(g)
14
取付穴(mm)
3.5×3
縦×横×高さH(mm)
54×58×16
適合電線サイズ(sq)
2(AWG16)以下
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12309547
WC2-SS
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください