曜日別特売

菜園マルチバック L

菜園マルチバック L - SK11菜園マルチバック L - SK11菜園マルチバック L - SK11菜園マルチバック L - SK11菜園マルチバック L - SK11

作物の収穫や道具入れに最適なバックです。
作業シーンに合わせて肩掛け&ウエスト掛けに替えれる2WAY仕様です。
バッグの内部は簡易防水素材を使用しているので汚れにくいです。
小物の収納にも便利な外ポケットが3つあります。
溜まった土や砂を落としやすい底穴付です。

用途道具収納等。材質ポリエステル、PC高さ(mm)40間口(mm)330ベルト長さ(mm)約600~1200内容量1個
注意
※高温になる所や火気等に近づけないようご注意ください。火災の原因になることがあります。
※本体などにほつれなどの異常が出ましたら仕様を中止してください。
※用途以外のご使用はしないでください。
※鋭利な物や突起物等に引っ掛けないようにご注意ください。損傷の原因になります。
※直射日光や雨のあたる場所、高温多湿になる場所に放置しないでください。退色や劣化、カビが発生する原因になります。
※直射日光や雨のあたる場所、高温多湿になる場所に放置しないでください。退色や劣化、カビが発生する原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12310055SSMB-L
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする