ペーパーはさみ 反刃

ペーパーはさみ 反刃 - SK11ペーパーはさみ 反刃 - SK11ペーパーはさみ 反刃 - SK11ペーパーはさみ 反刃 - SK11

細かな作業に適した繊細な切れ味の商品です。
本仕様の刃で、ペーパークラフト・パッチワークなどの小細工用のはさみです。
錆びにくいステンレス刃を採用しています。
ハンドルは、柔らかいEVA樹脂です。
刃は反刃で、毛玉取りや、糸切りに最適です。

用途ペーパークラフト・手芸など使用。材質刃部:ステンレス、ハンドル:EVA樹脂全長(mm)130刃形反刃内容量1本
注意
※表示用途以外には、ご使用にならないで下さい。
※刃部は鋭利な仕上げになっておりますので、十分にご注意下さい。
※小細工用の為、特に先端部分の刃厚が薄くなっております。
※あまり硬い素材を切断されますと、刃こぼれや破損に繋がりますので、ご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12316127PS-18130
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする