ハンディライトケース

ハンディライトケース - SK11ハンディライトケース - SK11ハンディライトケース - SK11ハンディライトケース - SK11

働く体が欲する、ONEUPASSISTシリーズです。
縦、横、ベルト通し、カラビナ付きで携帯しやすいです。

用途ハンディライトの収納、携帯。仕様60mm幅ベルトまで対応材質ポリエステル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
外寸(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12313090FW-920S【ライト】(直径)40まで・(長さ)130~180まで180×48
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
12313099FW-921M【ライト】(直径)50まで・(長さ)160~220まで215×53
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする