曜日別特売

ポップアップバッグM 限定

ポップアップバッグM 限定 - SK11ポップアップバッグM 限定 - SK11ポップアップバッグM 限定 - SK11ポップアップバッグM 限定 - SK11

好評のポップアップバッグ、数量限定カラーバージョンです。
道具、工具の収納、持ち運びに最適です。
強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。
ビニール袋を入れればゴミ箱やバケツとしても使用できます。
使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。
ショルダーベルト(別売)を取り付けると肩掛けで使用できます。

用途道具・工具の収納、持ち運び。仕様底板補強、撥水加工材質ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線イエロー高さ(mm)たたんだ時:約100、伸ばした時:約310直径(mm)約310内容量1個
注意
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。
※先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
※収納重量は10kgを超えないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12317378EPU-R31Y イエロー
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする