曜日別特売

ブレーキ&ロック 尺一番

ブレーキ&ロック 尺一番 - SK11ブレーキ&ロック 尺一番 - SK11ブレーキ&ロック 尺一番 - SK11ブレーキ&ロック 尺一番 - SK11ブレーキ&ロック 尺一番 - SK11ブレーキ&ロック 尺一番 - SK11

尺目盛が読みやすいオリジナルデザインテープを採用したコンベックスです。
尺相当目盛テープのコンベックスです。
ケガキ面に必ず、尺相当目盛がメインで使える、オリジナル配置です。
テープ引き込みスピード調整ブレーキボタン付です。

用途長さの測定。材質ケース:ABSテープ長さ(m)5.5ケース色イエローテープ目盛尺相当目織材質(テープ)スチール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12317360B&L EBL-1955S19
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12317369B&L EBL-2555S25
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする