SK11
コンベックス レインボー
神秘的な輝き虹色コーティングを施しています。
5.5mまでの長さの測定におすすめです。
立ちの良い特殊テープ形状にしています。
用途
長さの測定。
JIS規格
JIS1級(両面)
材質
ABS樹脂
長さ(m)
5.5
サイズ(mm)
25巾
内容量
1個
注意
※ご使用前に、台紙に記載の取り扱い上のご注意をよくお読みの上。正しくお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12310290
SL-2555KP
5.5
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください