コンベックスホルダー

コンベックスホルダー - SK11コンベックスホルダー - SK11コンベックスホルダー - SK11コンベックスホルダー - SK11

ベルトクリップ式のコンベックスが取り付けでき、ハンガー付きでツールサックやビットホルダーなどつりさげが可能です。
ベルトクリップでロックでき360度回転が可能で、ハーネスの縦ベルトにも装着できます。
ハンガー付きでツールサックやビットホルダーの吊り下げが可能です。
脱着簡単な回転式コンベックスホルダーです。
腰回りのスペースが有効に活用できます。

用途ベルトクリップ式コンベックスの携帯に。適合コンベックス:30mm以下のベルトクリップ材質ホルダー部分/鉄回転部分:樹脂、ハンガーパイプ:アルミニウム、ボルト:ステンレス寸法(mm)ハンガー幅:65ベルト幅(mm)取付可能:60以下のベルトまで内容量1個
注意
※コンベックス取り付けの際は確実に取り付けて安全を確認してからご使用下さい。本製品に故障や亀裂が生じた場合には、ご使用をお止めください。本製品は分解・加工をしないでください。ケガをする恐れがあります。
※本製品は落下防止製品ではありません。落下防止には安全コードと一緒にご使用下さい。コンベックスのサイズ・形状によってはホルダーと擦れてキズが付く場合があります。
※ハンガーのナット締め付け時には電動工具を使用しないでください。本製品の破損の原因となる可能性が可能性があります。ハンガーは緩みにくいナットを使用していますが事故防止のため定期的に緩みがないか確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12313187SCVH-HG
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする