SK11
軽トラックマット 5mm
こんなお得な商品も!
荷台マット トラック用 リサイクルゴム約90%
モノタロウ
¥
5,598
~
税込
¥
6,158
~
(43)
軽トラック荷台の保護、荷物のすべり止めに最適です。
こだわりの日本製で、耐久性、摩耗性、防音・防振性能に優れています。
畜舎、工事現場、駐車場などの歩行用仮設通路としても使用できます。
用途
軽トラック荷台用マット。
仕様
片面:フラット
材質
ゴム
表面
片面:丸突起付き
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
(約)1400×2010×5
内容量
1枚
注意
※ゴムの油分の浸透により色移りする場合がありますので、気になる方はご使用を控えて頂きますようにお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12316459
SKM-5C
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください