交換式ナイロンタワシ 超荒目

交換式ナイロンタワシ 超荒目 - SK11交換式ナイロンタワシ 超荒目 - SK11

グリップ付で、ガリガリ作業、しっかり使えるナイロンタワシです。
グリップ付で、しっかり握りながら作業が出来るので、ガリガリ削ることが出来ます。
ナイロンタワシは交換式になっているので、摩耗してきたら、取り替えることが出来ます。
水や油にも強いので、洗剤や水などを併用しての作業も可能です。
オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく安定した研磨が可能です。
各種鋼材のサビ落し、ヘアライン仕上げ、コンクリート面の汚れ取りなどにも使用できます。

用途サビ落とし、塗膜ハガシなどの研削作業。仕様超荒目、研磨砥粒付材質グリップ:樹脂粒度ナイロンタワシ:60寸法(mm)ナイロンタワシ:約100×150繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※表示用途以外には使用しないで下さい。
※作業前には、不織布とグリップがしっかりと固定されているかを確認して下さい。
※作業の仕方・対象物の状況などによって、作業後の仕上がりが変わります。
※荒い研磨材を使用していますので、光沢のあるものや、キズがつくと困るもの・場所などには使用しないで下さい。ご使用前には、必ず、支障のない部分で試してから、使用を行って下さい。
※本製品は手作業で使用する製品です。エアー工具・電動工具などへの取付けは行わないで下さい。
※作業中には、必ず、安全メガネ・作業手袋などの安全保護具を着用して下さい。火のそばには近づけないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12310457#60
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする