曜日別特売

高視認識別テープ 200m

高視認識別テープ 200m - SK11高視認識別テープ 200m - SK11
(1件のレビュー)

猪に効果的な高視認テープです。
色褪せしにくいく、鮮やかなテープです。
猪が最も認識しやすい青色テープです。

用途害獣対策。材質ポリエチレン長さ(m)200テープ幅(mm)50内容量1個
注意
※火のそばに近づけると変形する恐れがあります。
※他人の敷地内や公共物への取り付けはおやめください。
※長時間直射日光にさらすと変色・劣化する恐れがあります。
※製品本来の使用目的とことなったご使用はおやめください。
※本製品は被害の軽減を保証するものではありません。
※本製品を設置した際の被害についてメーカーは補償いたしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12317299ブルー
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12317299
2025-10-01
用途: 稲作水田のイノシシ進入防止
農・林・水産業

電気柵やメッシュ柵など色々試しましたが効果が薄く困ってました。IT博士や某情報番組より『イノシシは青色が苦手』という情報を入手。電気柵とこのテープを水田に張り巡らせた所、被害ゼロです。ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする