SK11
ホースニップル H11×3M
ホースの接続に最適です。
ホースを接続するのに便利です。
用途
ホースの接続。
材質
黄銅(C3604)
形状
ニップル
ねじサイズ
R3/8
タケノコ外径(Φmm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12312451
GHN-0311
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材