SK11
ホースニップルH105×2M
錆びにくいステンレス製のホースニップルです。
SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。
用途
ホースと配管の接続に使用。
材質
SUS304ステンレス
形状
ニップル
使用圧力(MPa)
3.45以下
温度(℃)
-50~+150
使用流体
空気、水、油
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12310999
HN-7210 ステンレス
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材