SK11
ホースニップル H7×2M
エアー配管用の片口ニップルです。
ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途
エアー配管継手(片口ニップル)。
材質
真鍮
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR(PT)1/4
ホース口径(Φmm)
7
適合流体
空気
ホース接続径(Φmm)
【ウレタンホース】6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12311096
HN-1207 0090
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材