SK11
ホースニップH105×3MF
エアー配管用ホースニップルです。
ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途
エアー配管継手(ホースニップル)。
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじG(PF)3/8
使用流体
空気
ホース口径(Φmm)
10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12311236
HG-1310 0230
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材