SK11
ホース継手 H14
エアー配管用ホース継手です。
ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途
エアー配管継手(両口ホース継手)。
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.5
ホース口径(Φmm)
14(両側)
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12311315
HH-2014 0310
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材