SK11
ホースジョインH14×4FF
エアー配管用ホースジョイントです。
ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途
エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
めねじG(PF)1/2
ホース口径(Φmm)
14
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12311568
HSNH-1414 0560
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材