ホースジョイント H9×2M

ホースジョイント H9×2M - SK11ホースジョイント H9×2M - SK11ホースジョイント H9×2M - SK11

ホースの接続に最適です。
ホースを接続するのに便利です。

用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12312521GHJ-0209
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする