SK11
ホースジョイントH7×2MF
エアー配管用の中間ニップルホースジョントです。
ホースとホースをストレートに接続するのに適した中間ニップルのジョイントです。
用途
エアー配管継手(中間ニップルホースジョイント)。
材質
真鍮
形状
ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
G(PF)1/4
ホース口径(Φmm)
7
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12311358
HS-2207 0350
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材