SK11
ステンレス金ベラ 60mm
ヘラは厚めで適度なコシがあります。
ヘラ部分は若干厚めで適度なコシがあります。
用途
サビや塗装の剥がし作業、材料の塗り付け。
材質
柄部:木
材質(刃)
ステンレス
刃先幅寸法(mm)
60
内容量
1本
注意
※刃先は鋭利で危険です。取り扱いにはご注意下さい。使用用途以外の使い方はしないでください。作業中は作業手袋、ゴーグルなどを着用ください。品質向上、改善を目的に予告なく仕様を変更する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12315111
60mm
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください