SK11
六角プラグ 1M
エアー配管用六角プラグです。
エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途
エアー配管継手(六角プラグ)。
材質
真鍮
形状
六角プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR1/8
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12311735
HP-1001 0830
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材