SK11
四角プラグ 1M
エアー配管用四角プラグです。
エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途
エアー配管継手(四角プラグ)。
材質
真鍮
形状
四角プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR1/8(PT)
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12311699
NP-1001 0790
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材