SK11
ブッシング 2M×1F
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。
ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途
エアー配管継手(異径ブッシング)。
材質
真鍮
形状
異径ブッシング
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12311656
NB-1021 0750
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12312381
NB-1021
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材